Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1360260000
Cod. Produttore
1360260000
Cod. EAN
4008190178246

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Pitch: 5,08 mm
  • Quantità consigliata: 20 pz
  • Tipo: SLAKU 10 SN OR
  • Applicazione: circuito stampato
Connettore a spina con 10 poli progettato per collegamenti da circuito stampato a cavo. Realizzato con un unico numero di serie di contatti a innesto, garantisce una connessione affidabile e stabile. Il connettore è fissato, assicurando una solida installazione nelle applicazioni elettriche. Ideale per sistemi di segnalazione e trasmissione dati, offre precisione e durata in un design compatto. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento diretto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

13 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per impianti industriali