Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1374060000
Cod. Produttore
1374060000
Cod. EAN
4008190156923

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Tecnologia: innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Dimensioni: 40/90 mm
  • Corrente: 3.2 SN
  • Quantità consigliata: 10 pz
  • Tipo: SLAD 40/90 3.2SN OR

Documentazione tecnica

Connettore a 40 poli con esecuzione a spina, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento specifico del contatto. La struttura prevede due serie di contatti a innesto, garantendo una connessione affidabile e stabile. Questo componente è indicato per utilizzi nel settore dei materiali elettrici, offrendo precisione e robustezza nelle interfacce elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

40

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

7 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 40 poli innestabile per applicazioni industriali circuito stampato compatto