Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1320860000
Cod. Produttore
1320860000
Cod. EAN
4008190119799

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLAD 4/180 3.2SN OR
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Connessione: innestabile PCB
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Passo: 5.08 mm
  • Montaggio: PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
Il connettore spina a 4 poli è progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, garantendo un’installazione affidabile e precisa. La configurazione con angolo orizzontale 0°/180° consente un montaggio compatto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e duratura. Questo componente è parte della serie OMNIMATE Signal, caratterizzata da elevata qualità e performance nel settore dei materiali elettrici. La struttura a due serie di contatti a innesto assicura un contatto sicuro e una trasmissione efficiente del segnale. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

7 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli innestabile per circuito stampato automazione industriale