Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1373660000
Cod. Produttore
1373660000
Cod. EAN
4008190153618

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 3,2 A
  • Tipo collegamento: innestabile PCB
  • Passo pin: 5,08 mm
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Codice prodotto: WD1373660000

Documentazione tecnica

Connettore spina per circuito stampato a cavo con 32 poli, caratterizzato da un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La configurazione a due serie di contatti a innesto assicura una trasmissione sicura del segnale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre durata e resistenza per utilizzi professionali nel settore dell'automazione e dell'elettronica industriale. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

32

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

7 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 32 poli innestabile per circuiti stampati industriali