Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1373260000
Cod. Produttore
1373260000
Cod. EAN
4008190102777

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Tipo collegamento: Innestabile PCB
  • Passo: 5.08 mm
  • Protezione: Gestione sicura
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Descrizione: Connessione intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore spina a 24 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Caratterizzato da un angolo di 90 gradi con orientamento verticale verso l'alto, garantisce un montaggio compatto e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e precise, offre una configurazione a due serie di contatti a innesto. La struttura è ottimizzata per un uso efficiente negli impianti elettrici, assicurando stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

7 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico SLAD 24 poli innestabile per automazione industriale