Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1375160000
Cod. Produttore
1375160000
Cod. EAN
4008190093761

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLAD 20/180 3.2SN OR
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
Connettore spina per circuito stampato a cavo con 20 poli, caratterizzato da un angolo orizzontale di 0°/180°. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. La configurazione con due serie di contatti a innesto assicura una connessione sicura e performante. Questo componente è adatto a sistemi di segnalazione e controllo, offrendo un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

7 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 20 poli angolo circuito stampato automazione industriale