Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1372860000
Cod. Produttore
1372860000
Cod. EAN
4008190014148

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLAD 16/90 3.2SN OR
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a circuito stampato a cavo con 16 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'esecuzione del contatto è a spina e la configurazione prevede due serie di contatti a innesto. Il connettore presenta un angolo di 90 gradi, orientato verticalmente verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e ordinato su circuiti stampati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione duratura e performante in ambito elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

7 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 16 poli innestabile per circuito stampato automazione industriale