Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1374960000
Cod. Produttore
1374960000
Cod. EAN
4008190023744

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLAD 16/180 3.2SN OR
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Serie: OMNIMATE Signal - BLA/SLA 5.08
  • Connessione: innestabile circuito stampato
  • Innovazione: gestione sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 16 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale 0°/180°. Realizzato per garantire un contatto affidabile e sicuro, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. La configurazione a doppia serie di contatti a innesto assicura stabilità nella trasmissione del segnale. Adatto per utilizzo in sistemi di segnalazione e controllo, combina funzionalità e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

7 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 16 poli innestabile per circuito stampato uso industriale