Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1372560000
Cod. Produttore
1372560000
Cod. EAN
4008190007003

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Passo contatti: 3.2 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione sicura: innovativa
  • Quantità consigliata: 50 pz

Documentazione tecnica

Connettore spina a 10 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, caratterizzato da un angolo di 90 gradi con orientamento verticale verso l'alto. Questo componente elettrico garantisce un'installazione affidabile e un contatto sicuro grazie alla presenza di due serie di contatti a innesto. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

7 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per segnalazione controllo industriale