Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1320060000
Cod. Produttore
1320060000
Cod. EAN
4008190119867

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLAD 04/90 3.2SN OR
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Connessione: Innesto circuito stampato
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 4 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di 90 gradi orientato verticalmente verso l'alto. Questo componente elettrico garantisce un'installazione affidabile e compatta, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e stabile. La configurazione a doppia serie di contatti a innesto assicura una connessione robusta, mentre il passo di 5.08 mm favorisce la compatibilità con diverse schede elettroniche. Realizzato per facilitare l'integrazione nei sistemi di segnalazione e controllo, questo connettore unisce funzionalità e praticità in un design efficiente. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

7 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore innestabile 4 poli alta qualità per automazione industriale