Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1315560000
Cod. Produttore
1315560000
Cod. EAN
4008190181918

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 24/180B 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BLA/SLA 5.08
  • Collegamento: Innesto circuito stampato
  • Tecnologia: Innovativa e sicura
  • Gestione: Intuitiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Connettore elettrico a spina con 24 poli, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo di inserimento orizzontale di 0°/180°, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e affidabile. Questo componente garantisce una connessione stabile e sicura, adatta per sistemi di segnalazione e controllo nell'ambito elettrico. La sua configurazione a singola serie di contatti a innesto assicura facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, è indicato per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico SLA 24 poli passo 5,08 mm per PCB industriale