Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1270560000
Cod. Produttore
1270560000
Cod. EAN
4008190157838

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 20/90B 3.2SN OR BX
  • Tecnologia collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina OMNIMATE Signal con 20 poli, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo di uscita a 90 gradi verticale verso l’alto, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento compatto e preciso. La realizzazione dei contatti è studiata per garantire affidabilità e stabilità nelle connessioni elettriche, rendendo questo componente adatto a impieghi nel settore dell’elettronica e dell’automazione industriale. La distanza tra i poli è di 3,2 mm, assicurando una connessione sicura e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico SLA 20/90B 3.2SN OR BX per automazione industriale