Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1242460000
Cod. Produttore
1242460000
Cod. EAN
4008190107871

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 16/90B 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Quantità cons.: 50 pezzi
Connettore spina a 16 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di uscita verticale a 90 gradi. Realizzato per garantire un innesto sicuro e affidabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La configurazione a singola serie di contatti assicura un montaggio compatto e funzionale, ottimizzando lo spazio e facilitando l'integrazione nei sistemi elettronici. Questo componente è caratterizzato da una costruzione di alta qualità, adatta a utilizzi professionali nel settore dell’elettronica industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 16 poli innestabile circuito stampato elettronica automazione