Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240960000
Cod. Produttore
1240960000
Cod. EAN
4008190143008

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 16/180 3.2SN OR BX
  • Tensione nominale: 16 V
  • Corrente nominale: 180 A
  • Serie: OMNIMATE Signal - BLA/SLA 5.08
  • Collegamento: Innesto circuito stampato
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore spina a 16 poli per circuito stampato con angolo orizzontale 0°/180°, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per sistemi di segnalazione e trasmissione dati, offre una connessione sicura e durevole. La configurazione a innesto con una serie di contatti assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione nei dispositivi elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 16 poli angolo montaggio circuito stampato automazione industriale