Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1242360000
Cod. Produttore
1242360000
Cod. EAN
4008190004835

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Tensione nominale: 90 V
  • Corrente nominale: 15 A
  • Passo pin: 5.08 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Applicazione: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore spina OMNIMATE Signal con 15 poli, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono una connessione compatta e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e prestazioni costanti nei sistemi elettrici. Questo componente è indicato per utilizzi professionali nel settore dell'elettronica industriale, offrendo precisione e sicurezza nel contatto elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 15 poli innestabile per circuito stampato industriale