Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240860000
Cod. Produttore
1240860000
Cod. EAN
4008190018948

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180 V
  • Corrente: 15 A
  • Passo: 3.2 mm
  • Tipo: SLA 15/180 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Connessione: Innesto circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pz

Documentazione tecnica

Connettore spina a 15 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo orizzontale di 0°/180° per un montaggio preciso e affidabile. Questo componente elettrico garantisce una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono un contatto sicuro e un'installazione semplice. La configurazione a singola serie di contatti a innesto assicura performance ottimali nel trasferimento del segnale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 15 poli innesto singolo per circuiti stampati industriali Germania