Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1239060000
Cod. Produttore
1239060000
Cod. EAN
4008190044862

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 12/90 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BLA/SLA 5.08
Connettore spina da circuito stampato a cavo con 12 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e preciso. Presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l’alto, ideale per applicazioni in spazi ridotti e montaggi su schede elettroniche. Questo componente elettrico è caratterizzato da una costruzione robusta e da una serie di contatti a innesto singoli, che assicurano una connessione stabile e duratura. La sua configurazione è ottimizzata per segnali in ambito industriale, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore SLA 12 poli 3.2mm per circuito stampato industriale