Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240560000
Cod. Produttore
1240560000
Cod. EAN
4008190044268

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA
  • Tensione nominale: 12 V
  • Corrente nominale: 180 A
  • Passo: 3.2 mm
  • Tipo collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Codice prodotto: WD1240560000

Documentazione tecnica

Connettore spina a 12 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale 0°/180°. Offre una soluzione affidabile per il montaggio su circuiti stampati, garantendo un contatto stabile e sicuro grazie alla sua esecuzione specifica. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono precisione e resistenza, questo componente assicura un'installazione efficiente con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 12 poli per circuiti stampati, serie OMNIMATE Signal, uso industriale