Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1243360000
Cod. Produttore
1243360000
Cod. EAN
4008190005832

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 10/180B 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BLA/SLA 5.08
  • Connessione: Innestabile su PCB
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore spina a 10 poli per circuito stampato con collegamento da circuito stampato a cavo, progettato per un angolo orizzontale di 0°/180°. Questo componente elettrico offre un'affidabile interfaccia di connessione con una singola serie di contatti a innesto, garantendo prestazioni stabili e durature. Ideale per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati, è caratterizzato da una struttura compatta e precisa, adatta a sistemi elettrici che richiedono elevata qualità e sicurezza nei collegamenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico SLA 10 poli innesto circuito stampato industriale