Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240360000
Cod. Produttore
1240360000
Cod. EAN
4008190094478

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 10/180 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Collegamento: Innesto circuito stampato
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore elettrico a 10 poli di tipo spina, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo orizzontale di 0°/180° tra circuito stampato e contatto, garantendo un montaggio compatto e affidabile. Ideale per applicazioni di segnalazione e controllo, offre una singola serie di contatti a innesto con passo standard di 3.2 mm, assicurando una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per circuito stampato industriale