Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240260000
Cod. Produttore
1240260000
Cod. EAN
4008190141356

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 09/180 3.2SN OR BX
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Serie: OMNIMATE Signal - BLA/SLA 5.08
  • Tipo collegamento: Innesto circuito stampato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
Connettore elettrico a 9 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con contatto di tipo spina e angolo di 0°/180° orizzontale. Questo componente assicura un'installazione affidabile e una trasmissione stabile del segnale grazie alla sua configurazione precisa. Ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia robusta e compatta, garantisce prestazioni elevate in ambienti elettrici professionali. La qualità costruttiva supporta un uso duraturo e sicuro, rendendolo una scelta eccellente per sistemi di connessione modulare. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 9 poli robusto per automazione industriale