Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1243160000
Cod. Produttore
1243160000
Cod. EAN
4008190086534

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 08/180B 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BLA/SLA 5.08
  • Connessione: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativo
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Pitch: 5.08 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore spina a 8 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale 0°/180°. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nei contatti, garantisce una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è adatto per sistemi di segnalazione e controllo, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali. La configurazione a singola serie di contatti facilita l’installazione e l’integrazione nei circuiti elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 8 poli 3.2mm per circuito stampato industriale Germania