Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240160000
Cod. Produttore
1240160000
Cod. EAN
4008190078645

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 08/180 3.2SN OR BX
  • Tecnologia collegamento: innestabile PCB
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 8 poli per circuito stampato con angolo orizzontale 0°/180°, progettato per collegamenti da circuito stampato a cavo. Realizzato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, offre una configurazione compatta e sicura, ideale per sistemi di segnalazione e trasmissione dati in ambito industriale. La struttura robusta assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l'integrazione nei circuiti elettronici con passo 5.08 mm. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 8 poli innestabile per circuito stampato, applicazioni industriali