Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1239960000
Cod. Produttore
1239960000
Cod. EAN
4008190136918

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 06/180 3.2SN OR BX
  • Collegamento: innestabile circuito stampato
  • Tecnologia: collegamento innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
Connettore spina a 6 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo orizzontale di 0°/180° per un montaggio ottimale e affidabile. Ideale per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati, garantisce una connessione stabile e duratura grazie alla sua esecuzione di contatto specifica. Realizzato per offrire precisione e facilità di installazione in sistemi elettrici e elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per circuito stampato automazione industriale