Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1242860000
Cod. Produttore
1242860000
Cod. EAN
4008190087876

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 05/180B 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 5 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale a 0°/180°. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nei contatti, garantisce una connessione stabile grazie all'esecuzione del contatto di tipo spina. La configurazione a 5 poli permette un’ampia versatilità d’uso in sistemi di segnalazione e controllo. Prodotto robusto e compatto, adatto per installazioni che richiedono un montaggio semplice e sicuro su circuiti stampati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli SLA 05/180B per circuito stampato industriale