Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1242660000
Cod. Produttore
1242660000
Cod. EAN
4008190130145

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Tipo: SLA 03/180B
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Innovazione: tecnologia collegamento

Documentazione tecnica

Connettore spina a 3 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale 0°/180°. Questo componente elettrico garantisce un'installazione affidabile e compatta, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. La sua esecuzione robusta e la configurazione a singolo contatto a innesto assicurano una connessione stabile e duratura in ambienti industriali. La spaziatura di 5.08 mm tra i poli facilita l'integrazione in sistemi elettronici standard, offrendo versatilità e performance elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile per circuiti stampati ambito elettrico Germania