Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1351410000
Cod. Produttore
1351410000
Cod. EAN
4008190175375

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 02/90B 4.5SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Connessione: innestabile PCB
  • Innovazione: collegamento sicuro
  • Gestione: intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Connettore a spina a 2 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di 90 gradi orientato verticalmente verso l'alto. Questo componente garantisce un'installazione affidabile e compatta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La configurazione a innesto facilita il montaggio e la manutenzione, assicurando un contatto stabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per impieghi in ambito industriale e di segnalazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli angolato per segnalazione e controllo