Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1241060000
Cod. Produttore
1241060000
Cod. EAN
4008190078843

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 02/90B 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BLA/SLA 5.08

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 2 poli con esecuzione a spina, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo di 90 gradi con orientamento verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e affidabile. La struttura garantisce un contatto sicuro e stabile, adatta a sistemi di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innestabile PCB industriale robusto