Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1239560000
Cod. Produttore
1239560000
Cod. EAN
4008190086091

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA 02/180 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BLA/SLA 5.08
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 2 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale di 0°/180°. Questo componente elettrico garantisce un'installazione affidabile e compatta, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. La configurazione a singola serie di contatti a innesto assicura una connessione stabile e duratura, rendendo il prodotto adatto a sistemi di segnalazione e trasmissione dati. Realizzato con materiali di qualità per garantire resistenza e performance nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BLA SLA 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innestabile circuito stampato automazione