Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171429
Cod. Produttore
171429
Cod. EAN
4015081677610

Informazioni di prodotto

SL7-L24-R-HP MOD.LED HP ROSSO, LUCE PERMAN.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo per luce permanente, Colore Rosso, LED ad elevate prestazioni per il massimo effetto luminoso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED ad elevate prestazioni, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

colore

Rosso

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

18 ... 26 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

18 ... 26 V

Tensione d'esercizio in DC

18 ... 30 V

Serie

Moeller series