Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171428
Cod. Produttore
171428
Cod. EAN
4015081677603

Informazioni di prodotto

SL7-L24-G-HP MOD.LED HP VERDE, LUCE PERMAN.
Descrizione del produttore: Il modello KM171428 è un'illuminazione LED di alta qualità, progettata per offrire una luce fissa in un elegante colore verde. Questo prodotto è compatibile con tensioni di alimentazione AC e DC, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono una luce costante. Con il suo design moderno e funzionale, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica accattivante.

colore

Verde

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

18 ... 26 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

18 ... 26 V

Tensione d'esercizio in DC

18 ... 30 V

Serie

Moeller series