Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3037500000
Cod. Produttore
3037500000
Cod. EAN
4099987000314

Informazioni di prodotto

Morsettiera SL2C 10 offre soluzioni efficienti per collegamenti sicuri e duraturi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Materiali resistenti che garantiscono affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che migliorano la sicurezza dell’impianto
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie alla massima conduttività
  • Durata elevata che assicura un investimento a lungo termine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10,2 mm

altezza

72 mm

profondità

48,8 mm

tensione nominale

1000 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

SERIE S