Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1812430000
Cod. Produttore
1812430000
Cod. EAN
4032248294015

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL-SMART 5.0XHC/02/90
  • Connessione: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativo
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Colore: nero (BK)
  • Quantità consigliata: 350 pezzi
  • Tipo: 1.5SN RL

Documentazione tecnica

Connettore a spina con 2 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l’alto per un’installazione compatta e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel segnale. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una connessione stabile e duratura. Adatto per utilizzi in ambito industriale grazie alla sua esecuzione robusta e al design ergonomico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Cintura blister (per SMD)

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

19 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore 2 poli innestabile circuito stampato nero settore elettrico