Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1812450000
Cod. Produttore
1812450000
Cod. EAN
4032248294039

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL-SMART 5.0XHC/02/180
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Quantità consigliata: 270 pezzi
Connettore a spina a 2 poli progettato per la connessione da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale 0°/180°. Realizzato per garantire un collegamento affidabile e sicuro, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La configurazione a un singolo contatto a innesto assicura facilità di montaggio e compatibilità con sistemi di segnalazione. Questo componente si distingue per la qualità costruttiva e la funzionalità ottimale nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Cintura blister (per SMD)

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

19 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli SL-SMART 5.0X per circuiti stampati automazione industriale