Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1512160000
Cod. Produttore
1512160000
Cod. EAN
4008190129033

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Passo pin: 5.08 mm
  • Numero poli: 20
  • Tipo connessione: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Protezione: non specificata

Documentazione tecnica

Connettore spina a 20 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, caratterizzato da un angolo di uscita verticale a 90 gradi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e compatta, garantisce un montaggio preciso e una trasmissione stabile del segnale. La configurazione a un solo contatto di innesto assicura facilità di installazione e durata nel tempo. Prodotto con materiali di alta qualità, è adatto per ambienti industriali e impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 20 poli innestabile per impianti industriali