Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1521360000
Cod. Produttore
1521360000
Cod. EAN
4008190036003

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Pitch passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 20
  • Tipo innesto: Innestabile
  • Altezza: 180 mm
  • Sezione conduttore: 3.2 mm²
  • Colore: Arancione (OR)
  • Materiale isolamento: BX

Documentazione tecnica

Connettore spina a 20 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale di 0°/180°. Offre un'installazione affidabile e una connessione stabile grazie alla sua esecuzione specifica per contatti a innesto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, garantendo una trasmissione sicura del segnale. La configurazione a 20 poli consente un'ampia compatibilità con diverse soluzioni di cablaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 20 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati controllo segnalazione