Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1519060000
Cod. Produttore
1519060000
Cod. EAN
4008190053550

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5,08 mm con 20 poli
  • Tipo: SL 5.08/20/180 3.2SN OR BX
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Connettore spina a 20 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale di 0°/180°. Realizzato per garantire un contatto affidabile e una facile installazione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La configurazione a singola serie di contatti a innesto assicura una connessione stabile e duratura. Adatto per l'uso in sistemi di segnalazione e controllo, questo componente offre una soluzione efficiente per il cablaggio e l'interfacciamento tra schede elettroniche e cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico SL 5.08 20 poli 180° per circuiti stampati