Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1512060000
Cod. Produttore
1512060000
Cod. EAN
4008190040116

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Tensione nominale: 5.08 mm passo
  • Numero poli: 19
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Tipo connessione: innestabile PCB
  • Materiale contatti: rame stagno
  • Montaggio: diretto su circuito stampato
  • Protezione: connessione sicura

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a spina con 19 poli, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo di 90 gradi orientato verticalmente verso l'alto, ideale per applicazioni di cablaggio compatto e affidabile. La struttura garantisce un innesto sicuro e una connessione stabile, adatta a impieghi nel settore dei materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

19

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 19 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati industriali