Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1521160000
Cod. Produttore
1521160000
Cod. EAN
4008190146696

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm 18 poli
  • Altezza 180 mm 180B
  • Tipo innesto 3.2SN
  • Colore arancione
  • Montaggio PCB
  • Connessione innestabile
  • Gestione sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore spina a 18 poli per circuito stampato a cavo, con passo di 5.08 mm e angolazione orizzontale 0°/180°. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in applicazioni elettriche, offre una singola serie di contatti a innesto con esecuzione precisa. Ideale per il cablaggio di segnali in sistemi elettronici, combina robustezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 18 poli passo 5.08 mm per circuiti industriali