Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1516310000
Cod. Produttore
1516310000
Cod. EAN
4008190137397

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 16
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Materiale isolante: BK (nero)
  • Profondità: 4.5 mm
  • Montaggio: circuito stampato
Connettore spina a 16 poli per circuito stampato con angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per collegamenti da circuito stampato a cavo. Progettato per garantire un'installazione affidabile e compatta, offre una connessione stabile in applicazioni elettriche. Il passo di 5.08 mm assicura precisione e compatibilità con sistemi standard, mentre la struttura robusta in materiale resistente assicura durata nel tempo anche in ambienti di lavoro esigenti. Questo componente è perfetto per utilizzi in ambito industriale dove è richiesta una connessione sicura e di qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 16 poli passo 5.08 mm montaggio angolo circuito stampato industriale