Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1509460000
Cod. Produttore
1509460000
Cod. EAN
4008190147464

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connessione: innestabile su PCB
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 16
  • Materiale isolante: non specificato
  • Certificazioni: non indicate

Documentazione tecnica

Connettore spina a 16 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di uscita verticale a 90 gradi. Realizzato per garantire un contatto affidabile e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e precisa. La configurazione a singola serie di contatti a innesto assicura una facile installazione e manutenzione, mentre il passo di 5.08 mm contribuisce a una compatibilità ottimale con componenti elettronici standard. Questo connettore rappresenta una soluzione robusta e funzionale per sistemi di segnalazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 16 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati professionali Germania