Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1511660000
Cod. Produttore
1511660000
Cod. EAN
4008190003463

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 15
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Montaggio: PCB

Documentazione tecnica

Connettore spina a 15 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di uscita verticale a 90 gradi. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre una soluzione robusta per il cablaggio e l'interfacciamento nei sistemi elettronici. La configurazione a innesto facilita un montaggio rapido e stabile, ideale per installazioni professionali che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 15 poli passo 5.08 mm per automazione industriale