Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1509360000
Cod. Produttore
1509360000
Cod. EAN
4008190094393

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.08/15/90 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Connessione: innestabile circuito stampato
  • Tecnologia: collegamento innovativo
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 15
  • Altezza: 90 mm

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 15 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con esecuzione del contatto a spina. Presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l’alto, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento specifico del contatto. La struttura garantisce un’installazione sicura e affidabile, adatta a sistemi di segnalazione e trasmissione dati in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 15 poli passo 5,08 mm per applicazioni industriali