Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1518560000
Cod. Produttore
1518560000
Cod. EAN
4008190037338

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 5,08 mm
  • Numero poli: 15
  • Sezione conduttore: 3,2 mm²
  • Tipo collegamento: Innestabile PCB
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pz
Connettore spina a circuito stampato a cavo con 15 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'angolo di connessione orizzontale 0°/180° assicura un montaggio preciso e compatto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’interfaccia robusta e di alta qualità, questo componente è caratterizzato da una struttura resistente e un design funzionale che facilita l’installazione e l’uso in sistemi di segnalazione e controllo. La configurazione SL 5.08/15/180 3.2SN OR BX offre prestazioni ottimali in ambienti industriali e impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 15 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati installazione ottimizzata Germania