Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1518460000
Cod. Produttore
1518460000
Cod. EAN
4008190110109

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Pitch: 5.08 mm
  • Numero poli: 14
  • Altezza: 180 mm
  • Tipo: SL 3.2SN OR BX
  • Connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 14 poli per circuito stampato con angolo orizzontale 0°/180°, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Realizzato con passo di 5.08 mm e dimensioni compatte, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni di segnalazione e trasmissione dati. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un contatto stabile e una connessione sicura, questo componente è parte di una serie dedicata a soluzioni di interfacciamento robuste e di alta qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 14 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati industriali