Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1520660000
Cod. Produttore
1520660000
Cod. EAN
4008190016746

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5,08 mm interasse
  • 13 poli connessioni
  • Altezza 180 mm dimensioni
  • Tipo SL 5.08/13/180B modello
  • Portata corrente 3.2 A
  • Colore arancione
  • Montaggio innestabile PCB

Documentazione tecnica

Connettore spina a 13 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di contatto orizzontale a 0°/180°. Caratterizzato da una configurazione compatta e affidabile, garantisce una connessione stabile e sicura nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio preciso su circuito stampato, offre prestazioni elevate grazie all'esecuzione del contatto ottimizzata e alla qualità dei materiali impiegati. La sua struttura robusta assicura durabilità nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

13

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 13 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati industriali