Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1511360000
Cod. Produttore
1511360000
Cod. EAN
4008190015985

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5,08 mm per collegamenti
  • 12 poli configurazione
  • Materiale: 3.2SN OR BX
  • Montaggio innestabile
  • Compatibile con circuito stampato
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata 50 pezzi
Connettore a 12 poli con tipo di connessione da circuito stampato a cavo, caratterizzato da una spina con angolo di 90 gradi orientata verticalmente verso l'alto. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in applicazioni elettriche, questo componente presenta un passo di 5.08 mm e una costruzione robusta che assicura una lunga durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti elettrici, offre facilità di montaggio e compatibilità con sistemi di segnalazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 12 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati industriali