Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1509060000
Cod. Produttore
1509060000
Cod. EAN
4008190105983

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 12 V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 90
  • Sezione conduttore: 3.2 mm²
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
Connettore spina per circuito stampato a cavo con 12 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'angolo di connessione è di 90 gradi, orientato verticalmente verso l'alto, facilitando l'installazione in spazi ridotti. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durabilità, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il cablaggio e l'interfacciamento nei sistemi elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 12 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati industriali