Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1522860000
Cod. Produttore
1522860000
Cod. EAN
4008190076696

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Passo 5.08 mm: standard
  • 4.5SN OR BX: modello specifico
  • Collegamento: innestabile
  • Montaggio: su circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
Connettore a spina da circuito stampato a cavo con 12 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'esecuzione del contatto è orizzontale a 0°/180°, ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono precisione e durata. Il passo di 5,08 mm assicura compatibilità con diversi sistemi, mentre la costruzione robusta favorisce una lunga vita operativa in ambienti industriali. Questo connettore è una soluzione efficiente per il cablaggio e l'interfacciamento nei circuiti elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 12 poli passo 5.08 mm per automazione industriale