Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1518260000
Cod. Produttore
1518260000
Cod. EAN
4008190070991

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm
  • 12 poli
  • Altezza 180 mm
  • Sezione conduttore 3.2 mm²
  • Collegamento innestabile
  • Montaggio su circuito stampato
  • Gestione sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore spina a 12 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con passo da 5.08 mm e angolo orizzontale 0°/180°. Ideale per applicazioni di segnalazione e controllo, garantisce un contatto affidabile con una singola serie di contatti a innesto. Realizzato per assicurare precisione e durata nelle connessioni elettriche, offre una soluzione compatta e funzionale per l’integrazione nei sistemi elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore 12 poli passo 5.08 mm per circuito stampato, segnalazione e controllo, montaggio compatto